Apparecchi di alimentazione per illuminazione
4761 prodotti
Adatto per corrente costante: no
Dimming DALI: sì
Grado di protezione (IP): IP20
Materiale del corpo: Metallo/plastica
Potenza della lampada: 250...250 W
Tipo lampada: Lampada ad alta pressione a vapori di sodio
Materiale del corpo: Metallo/plastica
Potenza della lampada: 400...400 W
Tipo lampada: Lampada ad alta pressione a vapori di sodio
Tensione nominale: 220...240 V
Adatto per potenza lampada: 150...150 W
Applicazione: Lampada alogena a vapori metallici
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 53...106 V
Potenza d'uscita: 18.6...37.1 W
Montaggio su guide DIN: no
Tensione d'ingresso: 12...24 V
Tipo di comando: Altro
Corrente d'uscita: 0...6250 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...150 W
Tipologia: Set sistema di controllo illuminazione
Corrente d'uscita: 5800...5800 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 70...70 W
Tipologia: Unità di controllo
Profondità: 40 mm
Larghezza: 125 mm
Corrente d'uscita: 600...600 mA
Tensione d'uscita: 9...55 V
Potenza d'uscita: 5.4...33 W
Tipologia: Sensore di presenza
Profondità: 12.8 mm
Larghezza: 16.4 mm