pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLE55MCHDIP67 ALIM. LED 350 1050MA 19 57W IP67 DALI - LE55MCHDIP67

LEF LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 9...55 V

  • Potenza d'uscita - 5.4...33 W

  • Corrente d'uscita - 600...600 mA

  • Dimming DALI - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521539213

Codice prodotto

LEFLE55MCHDIP67

Cod. produttore

LE55MCHDIP67

Produttore

LEF

Tensione d'uscita:

9...55 V

Potenza d'uscita:

5.4...33 W

Corrente d'uscita:

600...600 mA

Dimming DALI:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipologia:

Dinamico

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile:

no

dimmerazione D4i:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

33 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

185 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Diametro:

0 mm

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Funzionamento indipendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Modulazione PWM:

no

Comando via Bluetooth:

no

Protezione da sovraccarico:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protezione da sovratemperatura:

no

Compatibile con Casambi:

no

A prova di corto circuito:

no

Alimentatore LED driver 350÷1050mA 19÷57W multicorrente costante comandabile con segnale DALI IP67 classe II