DIGIMAX SRL - DIXDLX-4CV-CASAMBI DIMMER CASAMBI + PUSH CV 12-24VIN 4CH - DLX-4CV-CASAMBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - Altro
Montaggio su guide DIN - no
Tensione d'ingresso - 12...24 V
Programmabile - sì
Idoneo per l'installazione su superfici - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449071418148
Codice prodotto
DIXDLX-4CV-CASAMBI
Cod. produttore
DLX-4CV-CASAMBI
Produttore
DIX
Tipo di comando:
Altro
Montaggio su guide DIN:
no
Tensione d'ingresso:
12...24 V
Programmabile:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Adatto per montaggio a incasso:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto ad uso esterno:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Numero dei canali di colore:
4
Lunghezza:
54 mm
Alloggiamento:
Alloggiamento metallico
Larghezza:
25 mm
Altezza:
88 mm


