pagina iniziale

TCI SRL - TCI127821 LCV 60W 24V ALIMENTATORE ELETTRONICO - 127821

TCI SRL
copiacopia
TCI SRL - TCI127821 LCV 60W 24V ALIMENTATORE ELETTRONICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8010703395480

Codice prodotto

TCI127821

Cod. produttore

127821

Produttore

TCI

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singolo morsetto su primario e secondario (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13). Serracavo su primario e secondario per cavi. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Consumo senza carico: 0,5W. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi; fusibile di protezione all’ingresso.