LEF LIGHTING SRL - LEFAL040SI/T ALIM.X LAMP.A SC. 400W S/MH +TERM. 4,45A - AL040SI/T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 400...400 W
Tipo lampada - Lampada ad alta pressione a vapori di sodio
Materiale del corpo - Metallo/plastica
Tensione nominale - 220...240 V
Grado di protezione (IP) - Altro
Confezione
4 PZ
EAN
8056734348415
Codice prodotto
LEFAL040SI/T
Cod. produttore
AL040SI/T
Produttore
LEF
Potenza della lampada:
400...400 W
Tipo lampada:
Lampada ad alta pressione a vapori di sodio
Materiale del corpo:
Metallo/plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
Altro
Grado di protezione (NEMA):
Altro


