TCI SRL - TCI183045 P 150 HI-HS ALIMENTATORE HID - 183045

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Lampada alogena a vapori metallici
Adatto per potenza lampada - 150...150 W
Tensione nominale - 220...240 V
Larghezza - 66 mm
Altezza - 53 mm
Confezione
6 PZ
EAN
8010703250383
Codice prodotto
TCI183045
Cod. produttore
183045
Produttore
TCI
Applicazione:
Lampada alogena a vapori metallici
Adatto per potenza lampada:
150...150 W
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
66 mm
Altezza:
53 mm
Lunghezza:
145 mm
Alimentatore ferromagnetico da incorporare, classe I. • Resinatura in poliestere sotto vuoto. • Protezione termica. • Temperatura limite di avvolgimento Tw 130°C. • Morsetti ad innesto rapido per cavi di diametro 0,5 - 1,5 mm2 . • Morsetti a vite per cavi di diametro 0,5 - 2,5 mm2.