Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 155 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.6 mm
Materiale: Alluminio
Dimensione della filettatura metrica: 10
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 145 mm
Larghezza della banda: 3.4 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Tensione nominale: 250 V
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 16 A
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Giallo
Tipologia: Altro
Lunghezza: 3 mm
Colore: Bianco
Materiale: Altro
Larghezza: 19.05 mm
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Lettere
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 0.75 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Protezione superficiale del tassello: Non trattato
Qualità del materiale del tassello: Acciaio inossidabile 316 (A4)
Dimensione della filettatura metrica: 12