Utensili elettrici e accessori
5574 prodotti
Tensione nominale: 12 V
Capacità dell'accumulatore: 2 Ah
Peso con pacco accumulatore: 2.1 kg
Lunghezza: 22 mm
Adatto per: Calcestruzzo
Diametro: 6 mm
Diametro max. del foro: 37 mm
Numero di livelli di foratura: 12
Unità di misura: PG
Diametro max. del foro: 39 mm
Numero di livelli di foratura: 13
Unità di misura: Mm
Tensione di alimentazione: 230 V
Potenza nominale: 60 W
Temperatura d'esercizio: 50...480 °C
Lunghezza: 17 mm
Adatto per: Calcestruzzo
Diametro: 6 mm