pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0001620002 PUNTAAGRADINI6.5-32.5MM-5%COBALT - 0001620002

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0001620002 PUNTAAGRADINI6.5-32.5MM-5%COBALT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Mm

  • Numero di livelli di foratura - 12

  • Diametro max. del foro - 32.5 mm

  • Esecuzione in metallo duro - sì

  • Con rompibordo - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268412067

Codice prodotto

TDM0001620002

Cod. produttore

0001620002

Produttore

TDM

Unità di misura:

Mm

Numero di livelli di foratura:

12

Diametro max. del foro:

32.5 mm

Esecuzione in metallo duro:

sì

Con rompibordo:

sì

Materiale da taglio:

HSS-E

Max. spessore della lastra:

3 mm

Diametro min. del foro:

6.5 mm

Punta di centraggio intercambiabile:

no

Con canale di raffreddamento:

no

Direzione di taglio:

Destra

Numero di lame:

12

Scanalatura a spirale:

no

Punta di centraggio:

sì

Diametro del gambo:

10 mm

Precisely ground blades with a fine serration for a clean, non-slip cut