Smerigliatrice angolare a batteria
Il moleta angolare a batteria rappresenta uno strumento portatile essenziale per professionisti impegnati in operazioni di grinding, taglio e lucidatura di materiali. Grazie alla sua alimentazione tramite batteria ricaricabile, offre un'elevata mobilità senza compromettere le prestazioni. Le specifiche relative alla potenza, dimensione e applicazioni previste garantiscono un utilizzo efficiente e versatile, rendendo questo utensile un alleato indispensabile per ottimizzare le operazioni quotidiane nel settore tecnico.
174 prodotti
Tensione nominale: 18 V
Peso con pacco accumulatore: 2.1 kg
Diametro max. del disco: 115 mm
Tensione nominale: 12 V
Capacità dell'accumulatore: 4 Ah
Diametro max. del disco: 75 mm