ELCART DISTRIBUTION - ERT289062000 SALDATORE PORTATILE A GAS DREMEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4053423300543
Codice prodotto
ERT289062000
Cod. produttore
289062000
Produttore
ERT
Kit saldatore portatile a gas Dremel Versatip in scatola d'alluminio. Comprensivo di cappuccio di protezione, rocchetto di stagno, spugna netta punta, 2 chiavette e 6 punte: - Punta aria calda; - Punta assemblaggio; - Punta da 1,6mm; - Punta a coltello; - Punta curva; - Punta deflettore. Maneggevole e preciso, è indicato per lavori di brasatura, fusione, taglio a caldo, saldatura, pirografia e termoretrazione. Possiede una sicurezza bambino. Si ricarica con normalissima bomboletta a gas in pochi secondi.• TEMP. C/PUNTA: 550°C • TEMP. C/FIAMMA: >1300°C • TEMP.ARIA CALDA: >680°C • SERBATOIO: 20 ml • LUNGH. MAX: 235 mm • PESO A VUOTO: 135 gr.


