pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICIAE0758Z TERM. A BUSSOLA DOPPIO ISOLATO 2 X 0,75M - ICIAE0758Z

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.75 mm²

  • Tipologia costruttiva - Bussola d'estremità per cavi gemello

  • Lunghezza della bussola - 8 mm

  • Colore - Grigio

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8014212202482

Codice prodotto

INRICIAE0758Z

Cod. produttore

ICIAE0758Z

Produttore

INR

Sezione nominale:

0.75 mm²

Tipologia costruttiva:

Bussola d'estremità per cavi gemello

Lunghezza della bussola:

8 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Dimensioni AWG:

18

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Lunghezza totale:

15 mm

Terminale doppio in rame stagnato isolato in polipropilene idoneo per conduttori a trefoli flessibili