Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Diametro del conduttore: 11...11 mm
Sezione del filo: 10...35 mm²
Numero di fili: 1...3
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 390 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.5 mm
Colore: Bianco
Lunghezza: 1.2 mm
Autoadesivo: no
Per diametro cavo: 30...40 mm
Testa a rotazione libera: no
Esecuzione della testa: Chiuso
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 375 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 284.4 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Nero
Resistente al calore: sì
Diametro interno: 8 mm
Tipologia: Etichetta
Lunghezza: 10 mm
Larghezza: 4 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 155 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.6 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 145 mm
Larghezza della banda: 3.4 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm