HELLERMANNTYTON Srl - HEE554-51100 MARCACAVO LFH 3.2/1.6 126M TLFX32WH - 554-51100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 3.2 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 1.6 mm
Colore - weiß
Tipologia - A parete sottile
Confezione
18 M
EAN
4031026443263
Codice prodotto
HEE554-51100
Cod. produttore
554-51100
Produttore
HEE
Diametro interno prima della retrazione:
3.2 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
1.6 mm
Colore:
weiß
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
18 m
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.58 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Diametro nominale in pollici:
1/8 pollice
Omologazione UL:
no
Stampabile:
sì
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


