PANDUIT - PANBT1.5I-M FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 155 MM - BT1.5I-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 3.6 mm
Lunghezza nastro - 155 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Chiusura a nastro - Punta d'acciaio
Spessore nastro - 1 mm
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
0074983413454
Codice prodotto
PANBT1.5I-M
Cod. produttore
BT1.5I-M
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
3.6 mm
Lunghezza nastro:
155 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Punta d'acciaio
Spessore nastro:
1 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
178 N
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no