pagina iniziale

LEGRAND - LEG038341 CAB3-LETTERA L SEZ. 1,5-2,5MMQ - 038341

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG038341 CAB3-LETTERA L SEZ. 1,5-2,5MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma di graffetta

  • Diametro filo - 1.4...1.8 mm

  • Diametro del cavo - 2.7...3.9 mm

  • Lunghezza - 5.6 mm

  • Larghezza - 3 mm

Confezione

  • 300 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414971710979

Codice prodotto

LEG038341

Cod. produttore

038341

Produttore

BTI

Tipologia:

Forma di graffetta

Diametro filo:

1.4...1.8 mm

Diametro del cavo:

2.7...3.9 mm

Lunghezza:

5.6 mm

Larghezza:

3 mm

Colore:

Giallo

Stampa:

Lettere

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

sì

Tipo di montaggio:

Bloccare

Poliammide 6/6. Lettera L. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 1,5 a 2,5 mmq