Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Resina di colata
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 25...50 mm²
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Portata: 38 mAh
Tensione nominale: 1.55 V
Designazione della dimensione: Pila a pastiglia
Manicotto estendibile: no
Colore: Nero
Diametro interno: 7 mm
Lunghezza: 20 mm
Adatto per: Calcestruzzo
Diametro: 6 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Adatto per diametro: 15...16 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Modalità di lavoro: Elettrodo conduttore
Gamma di rendimento max.: 16 m²
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 10 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 1.3...2.2 mm
Diametro filo: 0.25...0.5 mm
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 0...0 mm²