pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM48047 ET.MG-VCT AD.GIALLA-TELA DI VINILE 11X38 - 48047

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM48047 ET.MG-VCT AD.GIALLA-TELA DI VINILE 11X38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 38 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1350 PZ

EAN

8051316093769

Codice prodotto

CEM48047

Cod. produttore

48047

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

38 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.1 mm

Magnetico:

no

Altezza:

11 mm

Le etichette adesive in tela di vinele MG-VCT sono idonee per l'identificazione dei vari componenti del quadro elettrico. La loro particolare flessibilità e resistenza le rendono adatte alla marcatura di supefici curve. Materiale: tessuto vinilico spalmato, dielettrico, reristente all'invecchiamento e con adesivo permanente. Campo di temperatura da -40°C a +150°C. Materiale Tessuto vinilico spalmato Forma geometrica Rettangolo con angoli retti Temperatura minima di utilizzo -40 °C Temperatura massima di utilizzo 150 °C Temperatura minima di applicazione 10 °C Temperatura massima di applicazione 40 °C Prefustellato sì Adesivo sì