Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 10 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Peso: 0.9 kg
Laserclass: Classe 2
Grado di protezione (IP): IP54
Adatto per rame: no
Adatto per plastica: sì
Adatto per acciaio: no
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Grigio
Tipologia: Basso
Tipo: Scarpa
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 355 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 33 mm
Colore: Beige
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm