Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Forma della sezione: Tondo
Sezione nominale alluminio, SE: 150...150 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 150...150 mm²
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Adatto per diametro: 15...16 mm
Colore: Argento
Lunghezza nastro: 201 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 10 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Peso: 0.9 kg
Laserclass: Classe 2
Grado di protezione (IP): IP54
Adatto per rame: no
Adatto per plastica: sì
Adatto per acciaio: no
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì