pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP6703 FASCETTA COLSTEEL INOX 304 201X4,6 - 6703

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP6703 FASCETTA COLSTEEL INOX 304 201X4,6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.6 mm

  • Lunghezza nastro - 201 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 450 N

  • Temperatura d'esercizio - -80...538 °C

  • Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016650010810

Codice prodotto

ITP6703

Cod. produttore

6703

Produttore

ITP

Larghezza della banda:

4.6 mm

Lunghezza nastro:

201 mm

Resistenza alla trazione min.:

450 N

Temperatura d'esercizio:

-80...538 °C

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Colore:

Argento

•Materiale: Acciaio inox AISI 304 •Assorbimento di umidità: nullo •Temperatura d’esercizio: -80 °C ÷ 538 °C •Non infiammabile • Eccellente resistenza agli acidi, olii, grassi, prodotti petroliferi, agenti chimici,solventi • Buona resistenza alle atmosfere saline e corrosive • Elevatissima resistenza ai raggi UV. Ideale per impianti fotovolta