Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia: Pieghevole
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 1000 A
Tipologia: Altro
Altezza: 100 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 300 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a U
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 194 mm
Altezza: 44 mm
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Larghezza: 150 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tensione nominale: 230...400 V
Tipo di corrente di guasto: B
Corrente nominale: 63 A
Colore: Altro
Esecuzione coperchio: Quadrato
Con incavo per rivestimento pavimenti: sì
Materiale: Acciaio
Altezza: 75 mm
Larghezza: 400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Plastica
Altezza: 10 mm
Larghezza: 22 mm