Power Distribution
10000 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 19
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Esecuzione azionamento commutazione: Azionamento a motore
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 220...240 V
Corrente d'esercizio nominale: 63 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione: Meccanico, interruttore
Tipo di montaggio: Guida DIN
Altezza: 60 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 24
Colore: Altro
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Vetro
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Deviatore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 24
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12