pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z41S3I040M PROFILATO UR1 FORATO 40X40-2.0 3M Z - A0Z41S3I040M

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z41S3I040M PROFILATO UR1 FORATO 40X40-2.0 3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 40 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210011516

Codice prodotto

FCZA0Z41S3I040M

Cod. produttore

A0Z41S3I040M

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

40 mm

Altezza:

40 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Con dentatura:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Momento d'inerzia ly:

5.3 cm⁴

Area di inerzia Iz:

5.88 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

2.52 cm³

Momento di resistenza Wz:

2.91 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR1 forato, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.