Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 800 mm
Tipo di montaggio: A parete
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 200 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 75 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 300 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 2
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 133 mm
Altezza: 125 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione: Meccanico per comando centrale
Tipo di montaggio: Guida DIN
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Materiale: Acciaio
Altezza: 75 mm
Larghezza: 100 mm
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm