pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00937 SCAT.DERIV.190X140X70 IP55 - SL00937

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00937 SCAT.DERIV.190X140X70 IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attrezzatura - Senza

  • Forma - Rettangolare

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Installazione nel terreno -

  • Montaggio sott'acqua -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3295150009370

Codice prodotto

SNRSL00937

Cod. produttore

SL00937

Produttore

SNR

Attrezzatura:

Senza

Forma:

Rettangolare

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Installazione nel terreno:

Montaggio sott'acqua:

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

190 mm

Larghezza:

140 mm

Profondità:

70 mm

Allineabile:

Tipo di passaggio nella scatola:

Altro

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP56

Esecuzione coperchio:

Coperchio a diaframma cieco

Coperchio trasparente:

no

Colabile:

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

La scatola di derivazione rettangolare, Pilote, a lati lisci, codice SL00937, realizzata in materiale termoplastico. Colore grigio. È progettato per essere montato in superficie. Il coperchio frontale è piano e fissato con vite metallica. Le dimensioni interne sono: larghezza 140 mm, altezza 190 mm e profondità 70 mm. L'elevato grado di protezione IP56 e la resistenza agli urti IK08, ne garantiscono installazioni sicure in ambienti con condizioni difficili, sia all'interno che all'esterno, esposti ad umidità e polvere, come quelli dell'industria, delle fattorie, dei parcheggi o persino del bagno di casa.