pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5190004 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.200 MT 3 - 5190004

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5190004 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.200 MT 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 3 M

EAN

8033603013995

Codice prodotto

SCZ5190004

Cod. produttore

5190004

Produttore

DKC

Larghezza parte superiore:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

sì

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.