pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL472428 ALUPRES PR IB FUS 3P+N+T 125A 380V 6H - 472428

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 125 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

229 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8014950405282

Codice prodotto

PAL472428

Cod. produttore

472428

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

125 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Senza

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione:

Altro

Esecuzione militare:

no

ALUPRES presa fissa interbloccata in alluminio con base portafusibili 3P+N+T 125A F3 200/346-240/415V~ 50-60Hz 6h fusibili NH-00 IP66/67/69