ABB SPA - ABBAD1009 N. 4 SUPPORTI CANALINA ORIZZONTALE - AD1009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Larghezza - 150 mm
Altezza - 50 mm
Profondità - 150 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8015646016669
Codice prodotto
ABBAD1009
Cod. produttore
AD1009
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Larghezza:
150 mm
Altezza:
50 mm
Profondità:
150 mm
Codice Ordine: AD1009 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Accessori per guida DIN
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


