pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ4030010 F5 GRIGLIATA 300X100 MT 3 EZ - 4030010

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ4030010 F5 GRIGLIATA 300X100 MT 3 EZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del profilo - Forma C

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

25.371 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8033603007673

Codice prodotto

SCZ4030010

Cod. produttore

4030010

Produttore

DKC

Forma del profilo:

Forma C

Larghezza:

300 mm

Altezza:

100 mm

Lunghezza:

3000 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.