Power Distribution
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di sicurezza
Materiale: Plastica
Adatto per armadi di larghezza: 650 mm
Adatto come parete laterale: no
Adatto come parete posteriore: sì
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 220...220 V
Corrente d'esercizio nominale: 20 A
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Funzione: Meccanico, interruttore
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 13
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 18
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 150 mm
Esecuzione coperchio: Rettangolare
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Numero RAL: 9011
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 25...25 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 230...240 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 36