pagina iniziale

LOVATO - LOVCN2020220 CONTATTORE MOD. 1M 20A AC1 2P 220/230V - CN2020220

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 20 A

  • Tensione di azionamento nominale - 220...220 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

46 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975143759

Codice prodotto

LOVCN2020220

Cod. produttore

CN2020220

Produttore

LOV

Corrente d'esercizio nominale:

20 A

Tensione di azionamento nominale:

220...220 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Cursore per commutazione manuale:

no

Dispositivi supplementari possibili:

no

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Questo contattore dispone di un sistema magnetico attivato in corrente continua che garantisce la silenziosità del funzionamento ed un’attenuazione del rumore in fase di comando. include un circuito di protezione contro sovratensioni e una limitazione della tensione di picco del magnete. Segnalatore di funzionamento incorporato. Montaggio veloce.