pagina iniziale

GEWISS - GEWGW50607 SUPPORTO A COLLARE TUBO D.25 GR.RAL7035 - GW50607

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW50607 SUPPORTO A COLLARE TUBO D.25 GR.RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro tubo - 25...25 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

  • Chiuso -

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 100 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564017931

Codice prodotto

GEWGW50607

Cod. produttore

GW50607

Produttore

GEW

Adatto per diametro tubo:

25...25 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Chiuso:

Qualità del materiale:

Poliammide

Colore:

Grigio

Protezione della superficie:

Altro

Numero max. di tubi:

1

Adatto per tubi protettivi:

Allineabile:

Con inserto:

no

Con guarnizione a parete:

no

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

Senza alogeni:

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS