SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10346 MUREVA ENCLOSURES QUADRO IP65 4X18 72MOD - 10346

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 4
Numero moduli DIN - 18
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Grigio
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
43 Kg CO₂-eq
EAN
3303430103462
Codice prodotto
SNR10346
Cod. produttore
10346
Produttore
SNR
Numero di file:
4
Numero moduli DIN:
18
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Grigio
Materiale del corpo:
Plastica
Con slitta di separazione N:
no
numero di aperture per le prese:
0
Larghezza:
448 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
842 mm
Coperchio/porta trasparente:
sì
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
160 mm
Morsettiera di terra:
no
Con serratura:
no
Profondità di incasso:
0 mm
Possibilità di applicazione:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Profondità interna:
88 mm
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Piombabile:
sì
Numero RAL:
7035
Esecuzione EMC:
no
Segnale di passaggio porta:
sì
Tipo di porta:
Singolo
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC