pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C30811 ITL 1NA 16A COMANDO 230-240VCA/110VCC - A9C30811

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C30811 ITL 1NA 16A COMANDO 230-240VCA/110VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Meccanico, interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tensione di commutazione nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480088957

Codice prodotto

SNRA9C30811

Cod. produttore

A9C30811

Produttore

SNR

Funzione:

Meccanico, interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

24...250 V

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

43.5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero contatti di commutazione:

0

Comando manuale:

sì

Carico max. lampada a incandescenza:

1600 W

Tensione di comando 1:

230...240 V

Carico max. della lampada fluorescente:

1300 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...60 Hz

Tensione di comando 2:

110...110 V

Tipo di tensione di comando 2:

DC

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

2000 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

900 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

16 A

Acti 9 iTL+ è un relè a impulsi silenzioso, modulare e affidabile di Schneider Electric. Ha 1 contatto normalmente aperto, una corrente nominale di 16 ampere e funziona con impulso di comando a 230 - 240VAC o 110VDC. Questo prodotto sfrutta oltre 40 annidi esperienza di Schneider Electric nello sviluppo di dispositivi modulari per tutte le applicazioni. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Questo prodotto è conforme a IEC 669-1, IEC 669-2-2,IEC 60529, è di classe IP20 all'apertura, classe IP40 in un involucro ed è installabile su guida DIN.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC