Power Distribution
10000 prodotti
Livello di protezione: 1.6 kV
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 150 mm
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 12.5 kA
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 19
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 300 mm
Tipologia: Pieghevole
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 200 mm
Livello di protezione: 1500 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 16 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0