pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06528 IP65 72 GRI CEN PARETE - B06528

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 4

  • Numero moduli DIN - 19

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

63 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

8015892065282

Codice prodotto

IBOB06528

Cod. produttore

B06528

Produttore

HBO

Numero di file:

4

Numero moduli DIN:

19

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

426 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

903 mm

Coperchio/porta trasparente:

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

168 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di montaggio:

426 mm

Con serratura:

no

Possibilità di applicazione:

no

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

168 mm

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

Numero RAL:

7035

Segnale di passaggio porta:

Tipo di porta:

Singolo

Il centralino di distribuzione stagno da parete, 72 moduli, con dimensioni di 426x903x168 mm (LxHxP), è ideale per installazioni interne ed esterne. La portella fumé semitrasparente unisce design e praticità, mentre la protezione IP65 e la resistenza IK09 garantiscono sicurezza e durata. Realizzato in grigio RAL 7035, è resistente ai raggi UV e offre una dissipazione di 91 W. Dotato di pannelli removibili e 4 file da 19 moduli con interasse variabile per guida DIN.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA