pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1466211 VAL-SPP-T2-275-1+1-UT SPD TIPO 2 - 1466211

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1466211 VAL-SPP-T2-275-1+1-UT SPD TIPO 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

  • Livello di protezione - 1.6 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Forma della rete TN-S - no

  • Forma della rete DC -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151858193

Codice prodotto

PHC1466211

Cod. produttore

1466211

Produttore

PHC

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Livello di protezione:

1.6 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete DC:

Forma della rete TT:

no

Tensione permanente AC max.:

275 V

Forma della rete TN-C-S:

no

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Dimensione:

Altro

Classe di prova tipo 2:

Forma della rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

50 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Altre forme della rete:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

35 mm²

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

50 mm²

Livello di protezione L-N:

1.35 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

315 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

80 A

Fusibile ausiliario integrato:

Assenza di correnti di dispersione:

no

Scaricatore di sovratensioni ad innesto, secondo tipo 2/Classe II, per reti di alimentazione monofase con N e PE separato (sistema a 3 conduttori: L1, N, PE).