Power Distribution
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tensione di azionamento nominale: 20...26 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A
Corrente nominale in AC 50 Hz: 16 A
Tipo di uscita: Manicotto d'entrata
Numero di poli: 3
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 430 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tipologia: Raccordo a innesto
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 125 A
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Protezione della superficie: Non trattato
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 2 A
Numero di poli (totale): 2