pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL550032 TAIS CUBE QUADRO PORTA TRASP MIS. 2 IP66 - 550032

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL550032 TAIS CUBE QUADRO PORTA TRASP MIS. 2 IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Tipo di copertura - Porta

  • Tipo di porta - Singolo

  • Coperchio/porta trasparente -

  • Con serratura -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8014950050918

Codice prodotto

PAL550032

Cod. produttore

550032

Produttore

PAL

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Coperchio/porta trasparente:

Con serratura:

Altezza:

430 mm

Larghezza:

340 mm

Profondità:

180 mm

Profondità interna:

120 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Numero di moduli:

36

Numero di file:

3

Numero moduli DIN:

12

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Resistenza agli urti:

IK10

TAIS CUBE QUADRO IN TERMOINDURENTE ECOSAFE CON PORTA TRASPARENTE 340x430x180 MISURA 2 IP66