pagina iniziale

ITALIANA CORRUGATI - ITGAM0016000 MANICOTTO JOLLY DN.160 - AM0016000

ITALIANA CORRUGATI
copiacopia
ITALIANA CORRUGATI - ITGAM0016000 MANICOTTO JOLLY DN.160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Polipropilene (PP)

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 160 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076034558

Codice prodotto

ITGAM0016000

Cod. produttore

AM0016000

Produttore

ITG

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Polipropilene (PP)

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Nero

Diametro esterno:

160 mm

MANICOTTI DI GIUNZIONE MOD. JOLLY PER SISTEMI CAVIDOTTISTICI E DRENANTI