ABB SPA - ABBS802PVSD63 S802PV-SD63INTERRUTTORE DI MANOVRA/SEZIO - S802PVSD63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7612271471934
Codice prodotto
ABBS802PVSD63
Cod. produttore
S802PVSD63
Produttore
ABB
Codice Ordine: S802PVSD63 - I sezionatori serie S800 PV – SD sono adatti per l’impiego in impianti fotovoltaici in particolare per la protezione di stringhe in parallelo e circuiti in corrente continua ad elevata tensione fino a 1500Vdc Dotati di dispositivo di attacco rapido su profilo DIN EN 60715 35 mm, la serie S800 si contraddistingue per le elevate prestazioni e la cura dei dettagli: – indicatore visivo direttamente dipendente dal contatto mobile che rispecchia la posizione interna dei contatti (verde: contatti aperti; rosso: contatti chiusi); – segnalazione avvenuto intervento tramite la leva di manovra (I = chiuso; O = aperto; posizione centrale = aperto a seguito intervento dello sganciatore); – morsetti intercambiabili per adattarsi ad ogni tipo di cablaggio. Gli interruttori sezionatori tipo PV-M-H sono dotati di magneti permanenti che stabiliscono la polarità dell’interruttore per cui la loro alimentazione va eseguita rispettando un determinato verso di cablaggio.
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


