Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Numero di poli: 4
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 50 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Colore: Grigio
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 50 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 12
Chiuso: sì
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per diametro tubo: 32...32 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Materiale: Altro
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no