GEWISS - GEWGW44700 RIPARTITORE 4P 250A PER GUIDA DIN 16M - GW44700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Tipo di collegamento - Avvitare
Tipo di montaggio - Guida DIN
Con protezione dal contatto - sì
Altezza - 190 mm
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
46
EAN
8011564906976
Codice prodotto
GEWGW44700
Cod. produttore
GW44700
Produttore
GEW
Numero di poli:
4
Tipo di collegamento:
Avvitare
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Con protezione dal contatto:
sì
Altezza:
190 mm
Larghezza:
285 mm
Profondità:
70 mm
Ripartitore tripolare orizzontale 250 A con barre 20x5 mm profilate filettate M6. Clip di installazione su guida DIN in dotazione


