Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia: Parte superiore
Altezza: 40 mm
Larghezza: 60 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parti/set di fissaggio
Numero di barre DIN: 0
Altezza: 200 mm
Larghezza: 600 mm
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 800 mm
Tipo di montaggio: A parete
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Compensazione di potenziale
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipologia: Con linguetta di collegamento
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2500 mm
Tipologia: Misurazione diretta
Corrente nominale (In): 5 A
Tipo di polo: Monofase
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 220...220 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A
Esecuzione coperchio: Rettangolare
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Numero RAL: 9011
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A