pagina iniziale

BTICINO - BTI150704 TORRETTE - A SCOMPARSA 16/20M COPERC INO - 150704

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione coperchio - Rettangolare

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0

  • Numero RAL - 9011

  • Colore - Grigio

  • Larghezza quota di montaggio - 254 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199779713

Codice prodotto

BTI150704

Cod. produttore

150704

Produttore

BTI

Esecuzione coperchio:

Rettangolare

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Numero RAL:

9011

Colore:

Grigio

Larghezza quota di montaggio:

254 mm

Lunghezza dimensione di montaggio:

289 mm

Lunghezza, esterna:

321 mm

Numero di scatole per apparecchi:

4

Con incavo per rivestimento pavimenti:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale coperchio:

Acciaio inossidabile

Numero di ingressi:

12

Con uscita cavo nel coperchio:

no

Profondità di incasso min.:

90.5 mm

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Adatto per montaggio suolo cavo:

no

Telaio protettivo rivestimento pavimenti:

no

Protezione superficiale del corpo:

Non trattato

Installazione in calcestruzzo:

no

Adatto per l'impiego in ambienti interni:

indice di protezione (IP) in servizio (uscita cavo aperta):

IP20

Adatto per pulizia con liquidi:

no

Coperchio della copertura di protezione della superficie:

Non trattato

Profondità della cavità per rivestimento pavimento:

7 mm

Coperchio della copertura del trattamento superficiale:

Non trattato

Adatto per pavimenti in sale computer:

Adatto per canale sotterraneo:

no

Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli:

0

Adatto per impiego all'esterno:

no

Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli:

0

Adatto per montaggio doppio fondo:

Coperchio bloccabile:

Larghezza esterna:

284 mm

torretta a scomparsa 16/20 moduli - coperchio con finitura inox antiscivolo e maniglia ergonomica

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO