Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per diametro tubo: 50...50 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 150 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 60 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 18
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a U
Numero di barre DIN: 0
Altezza: 150 mm
Larghezza: 600 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 72
Adatto per armadi di larghezza: 300 mm
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no