Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 800 mm
Tipo di montaggio: A parete
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per diametro tubo: 40...40 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 5
Numero moduli DIN: 24
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 200 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Numero di unità di divisione per ogni barra DIN: 18
Altezza: 150 mm
Larghezza: 390 mm
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 18 kA
Numero di poli: 4
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Adatto per passarella a filo: sì
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 32 mm