pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSST524 PRISMASET S PARETE 5FILE 24MOD 1 MORSET - LVSST524

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSST524 PRISMASET S PARETE 5FILE 24MOD 1 MORSET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481076984

Codice prodotto

SNRLVSST524

Cod. produttore

LVSST524

Produttore

SNR

Questo PrismaSeT S è un quadro di distribuzione da parete. Questo involucro in metallo e plastica è composto da 5 file di 24 moduli da 18 mm. Può supportare tutti i tipi di apparecchiature modulari. Il quadro dispone di uno spazio maggiore sulla prima fila per alloggiare l'interruttore automatico NSXm 160, dotato se necessario di un modulo di protezione differenziale. Questo quadro è dedicato all'installazione all'interno. Il grado di protezione IP è IP41 con sportello e IP30 senza sportello. È possibileinstallare uno sportello opzionale sopra il coperchio. Il colore del quadro e del lato anteriore è bianco (RAL 9003). Questo quadro pronto all’uso è stato progettato per fornire ergonomia e flessibilità di installazione. L'ingresso dei cavi può avvenire dalla parte superiore o inferiore del quadro tramite piastre passacavi rimovibili. Consente l'ingresso tramite cavo, tubo o canalina. Il quadro è già assemblato. È dotato di 5 guide DIN. Le guide sono rimovibili e facilitano il cablaggio e le operazioni di manutenzione. È dotato di morsettiera di terra che comprende 72 uscite (9x25mm² + 63x4mm²). Può inoltre contenere una morsettiera di distribuzione verticale Acti9 VDIS :È dotato di 5 protezioni per etichette, 3 clip per cavi, 5 piastre modulari e 5 strisce di otturatori. La classe di isolamento elettrico è II. La tensione di isolamento nominale Ui è 400 V. La categoria di sovratensione è II. La corrente nominale In è fino a 160 A. È conforme alle norme CEI 61439-1, 2 e 3. Le dimensioni totali sono (L) 570 mm x (A) 956 mm x (P) 191 mm. Il peso del prodotto è di 17,840 kg. L'involucro è di metallo e la piastra frontale è di tecnoplastica. La resistenza della plastica alle fiamme e al calore anomalo è di 750°C per la piastra frontale. Il grado di protezione IK è IK08 senza porta e IK09 con porta. La temperatura di esercizio va da -25°C a 60°C.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC