LOVATO - LOVCN4010220 CONTATTORE MOD. 3M 40A AC1 4P 220/230V - CN4010220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale - 40 A
Tensione di azionamento nominale - 220...220 V
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio nominale - 440...440 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
46 Kg CO₂-eq
EAN
8013975143810
Codice prodotto
LOVCN4010220
Cod. produttore
CN4010220
Produttore
LOV
Corrente d'esercizio nominale:
40 A
Tensione di azionamento nominale:
220...220 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
4
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio nominale:
440...440 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tipo di tensione di azionamento:
AC
Cursore per commutazione manuale:
sì
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
4
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20